WESCO Pallbilar med lång gaffel


Filter
lager: Boll , Färg: Red , Konstruktion: Stål , Avsluta: Pulverlack , Gaffelbredd: 6" , Handtag: Gummibelagd , Lyfthöjd Max.: 8" , Lyfthöjd min.: 3 5 / 16 " , Total bredd: 27 " , Roller Dia.: 3" , Rullmaterial: Moldon polyuretan , Hjuldiameter: 7" , Hjulmaterial: Moldon polyuretan
StilModellGaffellängdLastkapacitetTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
273585
59 "4400 lb.48 "75 "13 401 SEK
RFQ
A
272701
70 "4400 lb.49 "86 "14 388 SEK
RFQ
A
273519
78 "4400 lb.49 "93 "16 643 SEK
RFQ
A
273586
98 "3300 lb.48 "114 "30 828 SEK
RFQ

Pallbilar med lång gaffel

Wesco långgaffelpallbilar är idealiska för lyft och transport av pallar i lager eller monteringslinjer. Dessa lastbilar har stålkonstruktion med pulverlackerad yta och ett gummibelagt handtag för exakt kontroll av lasterna runt arbetsplatserna. De är integrerade med polyuretanhjul för slag- och slitstyrka. Välj mellan ett brett utbud av dessa pallbilar som finns i gaffellängder från 59 till 98 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?