WESCO 261069 Justerbar basgaffeldriven staplare, 35 till 50 tums ID, 94 tums höjd | AG7JKG PASFL-76-42-3550S-1.5K

WESCO 261069 Justerbar basgaffeldriven staplare, 35 till 50 tums ID, 94 tums höjd

Artikel: AG7JKG Modell: 261069Korsreferens: PASFL-76-42-3550S-1.5K
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

108 931 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk plattformslift
BasJusterbar
Basben inuti Dia.35 "
Basben utanför dia.50 "
FärgRed
Gaffellängd42 "
Gaffelbredd3"
Lyfthöjd Max.76 "
Lyfthöjd Min.0"
Lastkapacitet1500 lb.
Load Center24 "
Totala höjden94 "
Powered ByBatteri
Bredd över gafflar6 "- 29"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 427.5
Fartygets höjd (cm)238.76

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetLyfthöjd Max.Totala höjdenBasben inuti Dia.Basben utanför dia.Load CenterPris
WESCO 261079 Gaffeldrivna staplare, 21 tums ytterdiameter, 72 tums höjd | AG7JHY PSFL-56-25-15S-1.5K 2610791500 lb.56 "72 "15 "21 "15 "91 553 kr
RFQ
WESCO 261080 Gaffeldrivna staplare, 21 tums ytterdiameter, 83 tums höjd | AG7JHZ PSFL-64-25-15S-1.5K 2610801500 lb.64 "83 "15 "21 "15 "88 383 kr
RFQ
WESCO 261081 Gaffeldrivna staplare, 21 tums ytterdiameter, 94 tums höjd | AG7JJA PSFL-76-25-15S-1.5K 2610811500 lb.76 "94 "15 "21 "15 "98 509 kr
RFQ
WESCO 261082 Gaffeldrivna staplare, 21 tums ytterdiameter, 104 tums höjd | AG7JJB PSFL-86-25-15S-1.5K 2610821500 lb.86 "104 "15 "21 "15 "111 265 kr
RFQ
WESCO 261083 Gaffeldrivna staplare, 26 tums ytterdiameter, 72 tums höjd | AG7JJC PSFL-56-25-20S-1.5K 2610831500 lb.56 "72 "20 "26 "15 "100 916 kr
RFQ
WESCO 261084 Gaffeldrivna staplare, 26 tums ytterdiameter, 83 tums höjd | AG7JJD PSFL-64-25-20S-1.5K 2610841500 lb.64 "83 "20 "26 "15 "102 397 kr
RFQ
WESCO 261085 Gaffeldrivna staplare, 26 tums ytterdiameter, 94 tums höjd | AG7JJE PSFL-76-25-20S-1.5K 2610851500 lb.76 "94 "20 "26 "15 "103 515 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 261069 Justerbar basgaffeldriven staplare, 35 till 50 tums ID, 94 tums höjd
108 931 kr /enhet