WESCO 261059 Gaffeldrivna staplare, 36 tums ytterdiameter, 83 tums höjd | AG7JJL PSFL-64-30-30S-1.5K

WESCO 261059 Fork Power Drive Stacker, 36 tum OD, 83 tum höjd

Artikel: AG7JJL Modell: 261059Korsreferens: PSFL-64-30-30S-1.5K
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

88 410 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk plattformslift
BasFast
Basben inuti Dia.30 "
Basben utanför dia.36 "
FärgRed
Gaffellängd30 "
Gaffelbredd3"
Lyfthöjd Max.64 "
Lyfthöjd Min.0"
Lastkapacitet1500 lb.
Load Center18 "
Totala höjden83 "
Powered ByBatteri
Bredd över gafflar6 "- 29"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 254.7
Fartygets höjd (cm)210.82

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetLyfthöjd Max.Totala höjdenBasben inuti Dia.Basben utanför dia.Load CenterPris
WESCO 261079 Gaffeldrivna staplare, 21 tums ytterdiameter, 72 tums höjd | AG7JHY PSFL-56-25-15S-1.5K 2610791500 lb.56 "72 "15 "21 "15 "91 553 kr
RFQ
WESCO 261080 Gaffeldrivna staplare, 21 tums ytterdiameter, 83 tums höjd | AG7JHZ PSFL-64-25-15S-1.5K 2610801500 lb.64 "83 "15 "21 "15 "88 383 kr
RFQ
WESCO 261081 Gaffeldrivna staplare, 21 tums ytterdiameter, 94 tums höjd | AG7JJA PSFL-76-25-15S-1.5K 2610811500 lb.76 "94 "15 "21 "15 "98 509 kr
RFQ
WESCO 261082 Gaffeldrivna staplare, 21 tums ytterdiameter, 104 tums höjd | AG7JJB PSFL-86-25-15S-1.5K 2610821500 lb.86 "104 "15 "21 "15 "111 265 kr
RFQ
WESCO 261083 Gaffeldrivna staplare, 26 tums ytterdiameter, 72 tums höjd | AG7JJC PSFL-56-25-20S-1.5K 2610831500 lb.56 "72 "20 "26 "15 "100 916 kr
RFQ
WESCO 261084 Gaffeldrivna staplare, 26 tums ytterdiameter, 83 tums höjd | AG7JJD PSFL-64-25-20S-1.5K 2610841500 lb.64 "83 "20 "26 "15 "102 397 kr
RFQ
WESCO 261085 Gaffeldrivna staplare, 26 tums ytterdiameter, 94 tums höjd | AG7JJE PSFL-76-25-20S-1.5K 2610851500 lb.76 "94 "20 "26 "15 "103 515 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 261059 Fork Power Drive Stacker, 36 tum OD, 83 tum höjd
88 410 kr /enhet