WESCO Vagnar


Filter
Färg: Gul , Gaffelbredd: 7" , Totala höjden: 48.25 " , Total längd: 62.5 " , Roller Dia.: 3"
StilModellLastkapacitetBredd mellan gafflarnaHjulmaterialGaffellängdPris (ex moms)
A
272936
5000 lb.13.5 "Moldon polyuretan47.5 "42 642 SEK
A
272938
5000 lb.8.5 "Moldon polyuretan47.5 "45 454 SEK

Vagnar

Pallvagnar från Wesco kan lyfta, flytta och väga pallar i en enda operation; bäst lämpad för lager- och distributionscentra. Dessa lastbilar har en Mettler-Toledo Hawk-sensor och en LED-skärmvåg som ger en vägningsnoggrannhet på +/- 0.22 lb. De är vidare integrerade med 7 tum breda gafflar för en ergonomisk 3-lägeshandkontroll och en 205-graders svängradie. Dessa lastbilar klarar av laster upp till 5000 lb och finns i bredden på 22.5 och 27.5 Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?