WESCO 272936 Pallvagn, vågnoggrannhet till +/- 3.5 kg, 5000 kg kapacitet | AG7JBN SPT27 / SPT27

WESCO 272936 Våg palltruck, vägningsnoggrannhet till +/- 3.5 pund, 5000 pund kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7JBN Modell: 272936Korsreferens: SPT27 / SPT27

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 642 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPalljack med våg
FärgGul
Gaffelhöjd sänkt2.9 "
Gaffelhöjd höjd8"
Gaffellängd47.5 "
Gaffelbredd7"
Lastkapacitet5000 lb.
Totala höjden48.25 "
Total längd62.5 "
Total bredd27.5 "
pivot205 grader
Roller Dia.3"
RullmaterialMoldon polyuretan
HjulmaterialMoldon polyuretan
Bredd över gafflar27.5 "
Bredd mellan gafflarna13.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 151.2
Fartygets höjd (cm)122.56
Fartygets längd (cm)158.75
Fartygets bredd (cm)69.85

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetBredd mellan gafflarnaHjulmaterialGaffellängdPris
WESCO 272938 Scale Pallet Truck, Weighing Accuracy To +/- 4.4 Lbs, 5000 Lbs Capacity | AG7JBP SPT22 / SPT22 2729385000 lb.8.5 "Moldon polyuretan47.5 "45 454 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 272936 Våg palltruck, vägningsnoggrannhet till +/- 3.5 pund, 5000 pund kapacitet
42 642 kr /enhet