VESTIL EHLTX-serien lågprofils elektriska/hydrauliska saxlyftsbord


Filter
Batterier ingår: Nej , Färg: Blå , Lyfthastighet: 14 sek./ft. , Material: Stål , Max. Höjd: 35 3 / 4 " , Motor HP: 1 1/2 hk , Rörelse: Ej bärbar, fast , Operationstyp: Tryckknapp, elektrisk , Fas: 3 , Kraftkälla: Elektrisk sladd , Tryckknapp Handkontroll Spänning: 24V AC , Restid: 14 sek. , Spänning: 460V AC
StilModellKapacitetHöjdLängdPlattform LängdPlattformsbreddBreddPris (ex moms)
A
EHLTX-1-39
1000 Ibs39 "60 "--60 "95 564 SEK
B
EHLTX-2-39
2000 Ibs39 "60 "--60 "101 523 SEK
C
EHLTX-3653-2-39
2000 Ibs3.25 "48 "53 "36 "36 "106 981 SEK
D
EHLTX-4853-2-39
2000 Ibs3.25 "56 "53 "48 "48 "106 981 SEK
E
EHLTX-6060-2-39
2000 Ibs3.25 "66 "60 "60 "60 "106 981 SEK
F
EHLTX-3-39
3000 Ibs39 "60 "--60 "116 515 SEK
G
EHLTX-3.5-39
3500 Ibs39 "60 "--60 "122 441 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?