WESCO Ståltrumdockor


Filter
Caster Dia .: 3" , Hjulmaterial: Sintrad järn , Hjulbredd: 1.13 " , Färg: Orange , Trumtyp: Plast, stål eller fiber , Höjd: 3.75 " , Antal hjul: 4 , Totala höjden: 6" , Total längd: 24 " , Typ: Runda , Hjuldiameter: 3" , Hjultyp: Sintrad järn
StilModellLastkapacitetTrumkapacitetUtanför Dia.Inuti Dia.DiameterHjulmaterialPris (ex moms)
A
240029
900 lb.30 gal.24 "19 "19Hårt gummi1 528 SEK
A
240031
900 lb.55 gal.28.5 "24 "24Hårt gummi1 589 SEK
A
240089
900 lb.85 gal.31.5 "27 "27Hårt gummi1 811 SEK
A
240028
1000 lb.30 gal.-19 "3"Sintrad järn1 707 SEK
A
240088
1000 lb.85 gal.-27 "3"Sintrad järn1 875 SEK
A
240030
1000 lb.55 gal.28.5 "24 "24Sintrad järn1 749 SEK

Ståltrumdockor

Wesco trumdockor har svetsade stålramar med förstärkta stödben för att transportera en maximal belastning på 1000 lb. Dessa vagnar har en trumklocka över styrtappen för laststabilitet och fyra hårdgummi / sintrade järnhjul strategiskt placerade längre ifrån varandra för att möjliggöra större stabilitet och enkelhet rörlighet. Wesco trumdockor & är idealiska för transport av 30, 55 och 85 gallon fat.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?