WESCO 240031 Drum Dolly, 24 tums diameter, 900 pund kapacitet, stål | AG7HFP D5-HR

WESCO 240031 Drum Dolly, 24 tums diameter, 900 pund kapacitet, stål

Finns i lager
Artikel: AG7HFP Modell: 240031Korsreferens: D5-HR

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 589 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumma Dolly
Diameter24
Trumkapacitet55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
Inuti Dia.24 "
Lastkapacitet900 lb.
MaterialStål
Utanför Dia.28.5 "
Totala höjden6"
Total längd28.5 "
Total bredd28.5 "
TypRunda
HjulmaterialHårt gummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)72.39

Produktinformation:

    • Byggd för trumtyper: fiber, stål och plast
    • Hanterar säkert trummor på 113.5 liter, 208.2 liter och 321.7 liter
    • Helsvetsad ram för förstärkt stabilitet och styrka för att motstå större materialbelastningar
    • Belagd med en pulverfinish för förlängd hållbarhet

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTrumkapacitetUtanför Dia.Inuti Dia.DiameterHjulmaterialPris
WESCO 240028 Drum Dolly, 24 tums diameter, 1000 pund kapacitet, 3-3/4 tums höjd, stål | AC9RNZ 3JJK6 / D3-SI 2400281000 lb.30 gal.-19 "3"Sintrad järn1 707 kr
WESCO 240088 Drum Dolly 1000 Lbs Kapacitet, Orange, Stål | AF4ZZP 9TV13 / D8-SI 2400881000 lb.85 gal.-27 "3"Sintrad järn1 875 kr
WESCO 240029 Drum Dolly, 19 tums diameter, 900 pund kapacitet, stål | AG7HFM D3-HR 240029900 lb.30 gal.24 "19 "19Hårt gummi1 528 kr
WESCO 240030 Drum Dolly, 24 tums diameter, 900 pund kapacitet, 6 tums höjd, stål | AG7HFN D5-SI 2400301000 lb.55 gal.28.5 "24 "24Sintrad järn1 749 kr
WESCO 240089 Drum Dolly, 27 tums diameter, 900 pund kapacitet, stål | AG7HFQ D8-HR 240089900 lb.85 gal.31.5 "27 "27Hårt gummi1 811 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 240031 Drum Dolly, 24 tums diameter, 900 pund kapacitet, stål
1 589 kr /enhet