WESCO 240028 Drum Dolly, 24 tums diameter, 1000 pund kapacitet, 3-3/4 tums höjd, stål | AC9RNZ 3JJK6 / D3-SI

WESCO 240028 Drum Dolly, 24 tums diameter, 1000 pund kapacitet, 3-3/4 tums höjd, stål

Finns i lager
Artikel: AC9RNZ Modell: 240028Korsref: 3JJK6 / D3-SI

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 707 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumma Dolly
Caster Dia.3"
HjulmaterialSintrad järn
Hjulbredd1.13 "
FärgOrange
Diameter3"
Dolly Kapacitet1000 lb.
Trumkapacitet30 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
Höjd3.75 "
Inuti Dia.19 "
Lastkapacitet1000 lb.
MaterialStål
Antal hjul4
Utanför Dia.24 "
Totala höjden6"
Total längd24 "
Total bredd24 "
TypRunda
Hjuldiameter3"
HjulmaterialSintrad järn
HjultypSintrad järn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Stöder tunnor av plast, fiber och stål
    • Hanterar säkert trummor på 113.5 liter, 208.2 liter och 321.7 liter
    • Konstruerad med en helsvetsad ram för effektiv styrka för att hantera större materialbelastningar
    • Pulverlackerad yta för ökad hållbarhet

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTrumkapacitetUtanför Dia.Inuti Dia.DiameterHjulmaterialPris
WESCO 240088 Drum Dolly 1000 Lbs Kapacitet, Orange, Stål | AF4ZZP 9TV13 / D8-SI 2400881000 lb.85 gal.-27 "3"Sintrad järn1 875 kr
WESCO 240029 Drum Dolly, 19 tums diameter, 900 pund kapacitet, stål | AG7HFM D3-HR 240029900 lb.30 gal.24 "19 "19Hårt gummi1 528 kr
WESCO 240030 Drum Dolly, 24 tums diameter, 900 pund kapacitet, 6 tums höjd, stål | AG7HFN D5-SI 2400301000 lb.55 gal.28.5 "24 "24Sintrad järn1 749 kr
WESCO 240031 Drum Dolly, 24 tums diameter, 900 pund kapacitet, stål | AG7HFP D5-HR 240031900 lb.55 gal.28.5 "24 "24Hårt gummi1 589 kr
WESCO 240089 Drum Dolly, 27 tums diameter, 900 pund kapacitet, stål | AG7HFQ D8-HR 240089900 lb.85 gal.31.5 "27 "27Hårt gummi1 811 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 240028 Drum Dolly, 24 tums diameter, 1000 pund kapacitet, 3-3/4 tums höjd, stål
1 707 kr /enhet