Bas: Standard , Svänghjulstyp: (2) Vridbar, (2) Styv , Färg: Red , Trumkapacitet: 30 till 85 gal. , Trumtyp: Plast, stål eller fiber , Gaffellängd: 26.75 " , Gaffelbredd: 19.5 " , Rammaterial: Stål , Lyfthöjd Max.: 69 " , Lyfthöjd min.: 4" , Material: Stål , Antal länkhjul: 4 , Drivs av: Manuell vinsch , Roller Dia.: 3" , Hjuldiameter: 10 " , Hjulmaterial: Massivt gummi , Hjultyp: Massivt gummi
Trippel lastbil
Wesco trippelbilar är konstruerade för att lyfta och transportera låga och tunga laster i lager, bearbetningsanläggningar och bryggor. Dessa lastbilar kan hantera ståltrådar av stål, polymer / fiber 35, 45 och 85 gal och är kompatibla med både 261162 justerbara gaffelfästen och 261163 plattformsfäste. De är utrustade med en manuellt manövrerad vinsch, med en autobromsanordning, för lyft och sänkning av trummor och två solida 10-tums massiva gummihjul med hjullås och pedalaktivering. De erbjuder dessutom en spakmanövrerad justeringsmekanism för stödben som möjliggör vinkelorientering, även vid full belastning.