WESCO 261160 Trippel lastbilsram, 71 tums höjd, vinschstaplare i stål, manuellt manövrerad

Artikel: AA6ZYM Modell: 261160Cross Ref: 15J264 / TTF
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

31 265 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrippel lastbil
BasStandard
Basben inuti Dia.19 "
Basben utanför dia.59 "
Hjul typ(2) Vridbar, (2) Styv
FärgRed
Trumkapacitet30 till 85 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
Gaffellängd26.75 "
Gaffelbredd19.5 "
RammaterialStål
Framhjulsdia.3"
Lyfthöjd gafflar ner4"
Lyfthöjd gafflar upp62 "
Lyfthöjd Max.69 "
Lyfthöjd Min.4"
Lastkapacitet750 lb.
Load Center15 "
MaterialStål
Antal hjul4
Totala höjden70.75 "
Total längd1/4 "Kvinna x 1/4" Man
Total bredd30 "
Powered ByManuell vinsch
Bakhjulsdia.10 "
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialMassivt gummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 100.8
Fartygets höjd (cm)193.04
Fartygets längd (cm)144.78
Fartygets bredd (cm)116.84
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Används i lager, lagerrum, fraktfaciliteter och en mängd olika industriella miljöer
    • Innehåller en manuell vinsch med autobroms, enkla lastrullar för lastning på lastbilsängar, 3 tum skräp som avböjer svänghjul av neopren, pedalaktiverat hjullås och spakmanövrerade stödbenjusteringar (3 lägen)
    • Stödbenets vinkel kan ändras, även när den är fullastad
    • Vinsch med hög utväxling möjliggör enkel lyftning med minimal ansträngning
    • Bekvämt fotmanövrerat hjullås för ökad säkerhet
    • Mellanramens lasthjul gör att enheten kan lutas in i lastbilsbädden med minimal ansträngning
    • Fjäderbelastat snabbkopplings vinschhandtag kan vändas för lagring
    • Fungerar med 30, 55 och 85 gallon stål, fiber och poly-trummor

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
WESCO 261161 Trumgrepp 16 tum längd 16 tum bredd 36 tum höjd | AA6ZYN 15J265 / TTF-GG 261161Gator-grepp75033 "12 "16 "11 546 kr
WESCO 261162 Justerbara gafflar 26-3 / 4 tum Längd 3 tum Bredd Pr | AA6ZYP 15J266 / TTF-AF 261162Justerbara gafflar750-26.75 "3"1 376 kr
WESCO 261163 Lastplattform 28-1/2 tum längd 21-1/4 tum bredd | AA6ZYQ 15J267 / TTF-P 261163Plattformslift750-28.125 "21.25 "2 876 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 261160 Trippel lastbilsram, 71 tums höjd, vinschstaplare i stål, manuellt manövrerad
31 265 kr /enhet