WESCO Värde plastplattform


Filter
Lastkapacitet: 265 lb. , Material: Plast , Antal länkhjul: 4 , Totala höjden: 34.5 " , Plattformsstorlek: 19.25 "x 27.5" , Hjulmaterial: Gummi
StilModellTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
272281
27.5 "19.25 "1 140 SEK
A
272282
33.5 "22 "1 325 SEK

Värde plastplattform

Wesco Value plastplattformstruckar är idealiska för användning i lager, butiker, byggarbetsplatser och tillverkningsindustrier för att lyfta eller transportera laster upp till 265 lb. De har en stålförstärkt plattform för utmärkt brandmotstånd och fasta och fällbara handtag för enkel förvaring i kompakt mellanrum. Dessa lastbilar är dessutom integrerade med gummihjul för att absorbera stötar och stötbelastningar, samt ge utmärkt golvskydd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?