A B Basben utanför dim .: 20 " , Svänghjulstyp: (2) Styv, (2) Vridbar , Färg: Red , Gaffellängd: 19 " , Gaffelbredd: 3" , Lyfthöjd Max.: 54 " , Lyfthöjd min.: 4.25 " , Lastkapacitet: 500 lb. , Material: Stål , Totala höjden: 70.5 " , Total längd: 30 " , Total bredd: 20 " , Drivs av: Handvinsch , Hjuldiameter: 5"
Vinschplattformsliftar
Wesco-lyftbilar är lämpliga för lyftning, flyttning och stapling av halkar, pallar och containrar i tillverkningsanläggningar och lager. De har en manuell vinsch med autobroms för att ständigt lyfta laster och hålla dem i önskat läge och hjul med integrerade hjullås för att förhindra rörelse / glidning. Välj mellan ett omfattande utbud av plattforms- och gaffeltyper Raptor Supplies.