WESCO 260153 staplare 500 lb 54 tum lyft 70-1 / 2 tum höjd | AF4HDZ 8WYP7 / LLWF

WESCO 260153 Staplare 500 Lb 54 tums lyft 70-1/2 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AF4HDZ Modell: 260153Korsreferens: 8WYP7 / LLWF

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 605 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacker
Basben inuti dim.15-3 / 4 "
Basben utanför dim.20 "
Hjul typ(2) Styv, (2) Vridbar
FärgRed
Gaffellängd19 "
Gaffelbredd3"
Framhjulsdia.5"
Lyfthöjd Max.54 "
Lyfthöjd Min.4.25 "
Lastkapacitet500 lb.
Load Center10 "
MaterialStål
Totala höjden70.5 "
Total längd30 "
Total bredd20 "
Powered ByHandvinsch
Bakhjul Dia.5"
Bakhjulsdia.5"
Hjuldiameter5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 55.8
Fartygets höjd (cm)176.53
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)51.82
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
WESCO 260152 Winch Lite-lyft, 500 lbs Kapacitet, 54-tums lyft | AG7JEQ LLWP 260152Hydraulisk plattformslift14 471 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 260153 Staplare 500 Lb 54 tums lyft 70-1/2 tums höjd
16 605 kr /enhet