WESTWARD 1/4 tum fast mikrometer momentnyckel


Filter
Noggrannhet: +/- 4% CW, +/- 6% CCW @20 till 100% av full skala , Drive Storlek: 1 / 4 " , Handtag: räfflade , Huvudtyp: Fast , Material: Legerat stål , Min. Arc Swing: 5 grader , Antal växlade tänder: 72 , Rotation: CW / CCW , Tether Kapabel: Inte tether kapabel , Visuella/hörbara indikatorer: Hörbart klick
StilModellTotal längdPrimära skalningsstegPrimärt skalområdePris (ex moms)
A
55JA94
9 5 / 8 "0.5 tum Lbs.10 till 60 tum Lbs.1 298 SEK
B
55JA91
11 1 / 2 "1 tum Lbs.40 till 200 "lbs.1 511 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?