Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 55JA91 fast mikrometer momentnyckel, 1/4 tums storlek, 11-1/2 tums längd | CF2DWE

WESTWARD 55JA91 fast mikrometer momentnyckel, 1/4 tums storlek, 11-1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: CF2DWE Modell: 55JA91
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
1 511 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMomentnyckel för mikrometer
Noggrannhet+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20 till 100% av full skala
Drivstorlek1 / 4 "
Handleräfflade
Head TypFast
MaterialLegerat stål
Min. Arc Swing5 grader
Min. Antal cykler5,000
Antal kuggar72
Total längd11 1 / 2 "
Primära skalningssteg1 tum Lbs.
Primärt skalområde40 till 200 "lbs.
spärrJa
RotationCW / CCW
Sekundärt skalområde5.1 till 23.2 Nm
Tether kapabelInte tether kapabel
Visuella / hörbara indikatorerHörbart klick

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPrimära skalningsstegPrimärt skalområdePris
WESTWARD 55JA94 fast mikrometer momentnyckel, 1/4 tums storlek, 9 5/8 tums längd | CF2DWD 55JA949 5 / 8 "0.5 tum Lbs.10 till 60 tum Lbs.1 298 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 55JA91 fast mikrometer momentnyckel, 1/4 tums storlek, 11-1/2 tums längd
1 511 kr /enhet