Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 55JA93 fast mikrometer momentnyckel, storlek 3/4 tum, 35 11/16 tum längd | CF2DWC

WESTWARD 55JA93 fast mikrometer momentnyckel, storlek 3/4 tum, 35 11/16 tum längd

Finns i lager
Artikel: CF2DWC Modell: 55JA93
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
3 684 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMomentnyckel för mikrometer
Noggrannhet+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20 till 100% av full skala
Drivstorlek3 / 4 "
Handleräfflade
Head TypFast
MaterialLegerat stål
Min. Arc Swing5 grader
Min. Antal cykler5,000
Antal kuggar72
Total längd35 11 / 16 "
Primära skalningssteg2 ft-lb
Primärt skalområde60 till 300 ft-lb
spärrJa
RotationCW / CCW
Sekundärt skalområde95 till 420 Nm
Tether kapabelInte tether kapabel
Visuella / hörbara indikatorerHörbart klick

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.455
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPrimärt skalområdePris
WESTWARD 55JC01 fast mikrometer momentnyckel, storlek 3/4 tum, 48-1/2 tum längd | CF2DWB 55JC0148 1 / 2 "120 till 600 ft-lb4 139 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 55JA93 fast mikrometer momentnyckel, storlek 3/4 tum, 35 11/16 tum längd
3 684 kr /enhet