WESTWARD 3/8 tum fast mikrometer momentnyckel


Filter
Noggrannhet: +/- 4% CW, +/- 6% CCW @20 till 100% av full skala , Drive Storlek: 3 / 8 " , Handtag: räfflade , Huvudtyp: Fast , Material: Legerat stål , Min. Arc Swing: 5 grader , Antal växlade tänder: 72 , Rotation: CW / CCW , Tether Kapabel: Inte tether kapabel , Visuella/hörbara indikatorer: Hörbart klick
StilModellTotal längdPrimära skalningsstegPrimärt skalområdePris (ex moms)
A
55JA92
11 1 / 2 "1 tum Lbs.40 till 200 "lbs.1 367 SEK
B
55JA97
17 1 / 16 "0.5 ft-lb10 till 80 ft-lb1 483 SEK
C
55JA95
17 1 / 16 "0.5 ft-lb20 till 100 ft-lb1 377 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?