Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 55JA95 mikrometer momentnyckel, 3/8 tum Storlek, 17-1/16 tum Längd, 20 till 100 ft-lb | CE9VWB

WESTWARD 55JA95 mikrometer momentnyckel, 3/8 tum storlek, 17-1/16 tum längd, 20 till 100 ft-lb

Finns i lager
Artikel: CE9VWB Modell: 55JA95
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
1 377 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMomentnyckel för mikrometer
Noggrannhet+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20 till 100% av full skala
Drivstorlek3 / 8 "
Handleräfflade
Head TypFast
MaterialLegerat stål
Min. Arc Swing5 grader
Min. Antal cykler5,000
Antal kuggar72
Total längd17 1 / 16 "
Primära skalningssteg0.5 ft-lb
Primärt skalområde20 till 100 ft-lb
spärrJa
RotationCW / CCW
Sekundärt skalområde30.5 till 139 Nm
Tether kapabelInte tether kapabel
Visuella / hörbara indikatorerHörbart klick

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5075
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPrimära skalningsstegPrimärt skalområdePris
WESTWARD 55JA97 mikrometer momentnyckel, 3/8 tum Storlek, 17-1/16 tum Längd, 10 till 80 ft-lb | CE9VWC 55JA9717 1 / 16 "0.5 ft-lb10 till 80 ft-lb1 483 kr
WESTWARD 55JA92 mikrometer momentnyckel, 11-1/2 tum längd, fast, 40 till 200 tum Lbs | CE9VWD 55JA9211 1 / 2 "1 tum Lbs.40 till 200 "lbs.1 367 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 55JA95 mikrometer momentnyckel, 3/8 tum storlek, 17-1/16 tum längd, 20 till 100 ft-lb
1 377 kr /enhet