WESTWARD Blindnitar, knapp


Filter
StilModellBorrstorlekGrip RangeHuvud Dia.HuvudhöjdHålstorlekSpindelmaterialNiten Dia.NittlängdPris (ex moms)
A
5RUC0
#110.501 till 0.625 "0.622 "0.079 "0.192 till 0.196 "Stål3 / 16 "0.799 "459 SEK
B
5NNY6
#110.376 till 0.500 "0.375 "0.06 "0.192 till 0.196 "Aluminium3 / 16 "0.7 "-
RFQ
C
5NPH0
#110.626 till 0.750 "0.370 "0.057 "0.192 till 0.196 "Stål3 / 16 "0.925 "-
RFQ
D
5RTV5
#110.876 till 1.000 "0.370 "0.063 "0.192 till 0.196 "Rostfritt stål3 / 16 "1.177 "1 957 SEK
E
5RUD7
#110.251 till 0.375 "0.622 "0.079 "0.192 till 0.196 "Rostfritt stål3 / 16 "0.551 "-
RFQ
F
5NNZ0
#110.751 till 0.875 "0.370 "0.059 "0.192 till 0.196 "Aluminium3 / 16 "1.051 "332 SEK
G
5NPD0
#200.376 till 0.500 "0.315 "0.049 "0.160 till 0.164 "Stål5 / 32 "0.65 "268 SEK
H
5NPC8
#200.188 till 0.250 "0.315 "0.049 "0.160 till 0.164 "Stål5 / 32 "0.401 "-
RFQ
I
5RTX8
#200.188 till 0.312 "0.315 "0.063 "0.160 till 0.164 "Stål5 / 32 "0.532 "477 SEK
J
5NNZ6
F0.376 till 0.500 "0.500 "0.08 "0.257 till 0.261 "Aluminium1 / 4 "0.75 "-
RFQ
K
5NPE6
F0.626 till 0.750 "0.500 "0.087 "0.257 till 0.261 "Stål1 / 4 "1"-
RFQ
L
5RTV9
F0.501 till 0.625 "0.500 "0.087 "0.257 till 0.261 "Rostfritt stål1 / 4 "0.85 "673 SEK
M
5NPE4
F0.376 till 0.500 "0.500 "0.087 "0.257 till 0.261 "Stål1 / 4 "0.724 "-
RFQ
N
5NPH5
F0.376 till 0.500 "0.500 "0.087 "0.257 till 0.261 "Stål1 / 4 "0.724 "59 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?