MILWAUKEE VALVE Bronsgrindventil, löd


Filter
Kroppsmaterial: Bronze , Motorhuvsstil: Gängad , Kopplingstyp: Löd , Handtagsmaterial: Formbart järn , Typ av handtag: Handhjul , Max. Ångtryck: 125 psi , Stammaterial: Bronze , Kilmaterial: Bronze
StilModellKlassInlopp till utloppslängdMax. Vätsketemp.Max. VattentryckRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretVentilstammens typPris (ex moms)
A
UP115 - 112
-3.625 "180 grader F300 psi1.5 "6.5 "Icke-stigande2 325 SEK
B
UP149 - 38
---300 psi3 / 8 "-Stigande1 028 SEK
A
UP115 - 12
-1.875 "180 grader F300 psi1 / 2 "3-9 / 16 "Icke-stigande827 SEK
A
UP115 - 34
-2.5 "180 grader F300 psi3 / 4 "4.75 "Icke-stigande1 026 SEK
A
UP115 1
-3"180 grader F300 psi1"5"Icke-stigande1 363 SEK
A
UP115 - 114
-3.25 "180 grader F300 psi1.25 "5.5 "Icke-stigande2 088 SEK
A
UP115 2
-4 5 / 16 "180 grader F300 psi2"7.437 "Icke-stigande3 237 SEK
C
115 - 100
klass 1253"365 grader F200 psi1"5"Icke-stigande934 SEK
C
115 - 38
klass 1251.625 "365 grader F200 psi3 / 8 "3-9 / 16 "Icke-stigande643 SEK
D
149.75
klass 1252.5 "406 grader F200 psi3 / 4 "6.25 "Stigande781 SEK
D
149.375
klass 1251.625 "406 grader F200 psi3 / 8 "4-5 / 16 "Stigande704 SEK
E
149 3 "
klass 1255.437 "406 grader F200 psi3"16.375 "Stigande8 444 SEK
E
149 - 212
klass 1254 13 / 16 "406 grader F200 psi2.5 "14-5 / 16 "Stigande6 268 SEK
C
115 - 212
klass 1254 13 / 16 "365 grader F200 psi2.5 "9.125 "Icke-stigande5 639 SEK
C
115 - 34
klass 1252.5 "365 grader F200 psi3 / 4 "4.75 "Icke-stigande689 SEK
C
115 - 12
klass 1251.875 "365 grader F200 psi1 / 2 "3-9 / 16 "Icke-stigande585 SEK
D
149 2
klass 1254 5 / 16 "406 grader F200 psi2"11.5 "Stigande2 544 SEK
D
149 - 112
klass 1253.625 "406 grader F200 psi1.5 "9.5 "Stigande1 839 SEK
C
115 - 112
klass 1253.625 "365 grader F200 psi1.5 "6.5 "Icke-stigande1 593 SEK
D
149 1
klass 1253"406 grader F200 psi1"7"Stigande1 026 SEK
D
149.5
klass 1251.875 "406 grader F200 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Stigande628 SEK
E
149 4 "
klass 1257.25 "406 grader F200 psi4"15.5 "Stigande22 942 SEK
C
115 - 300
klass 1255.437 "365 grader F200 psi3"10.375 "Icke-stigande7 325 SEK
C
115 - 200
klass 1254 5 / 16 "365 grader F200 psi2"7.437 "Icke-stigande2 206 SEK
C
115 - 114
klass 1253.25 "365 grader F200 psi1.25 "5.5 "Icke-stigande1 410 SEK
D
149 - 114
klass 1253.25 "406 grader F200 psi1.25 "8.625 "Stigande1 813 SEK
F
UP149 - 12
klass 3001.875 "180 grader F300 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Stigande983 SEK
F
UP149 - 34
klass 3002.5 "180 grader F300 psi3 / 4 "6.25 "Stigande1 174 SEK
F
UP149 1
klass 3003"180 grader F300 psi1"7"Stigande1 498 SEK
F
UP149 - 114
klass 3003.25 "180 grader F300 psi1.25 "8.625 "Stigande2 392 SEK
F
UP149 - 112
klass 3003.625 "180 grader F300 psi1.5 "9.5 "Stigande2 714 SEK
F
UP149 2
klass 3003.75 "180 grader F300 psi2"11.5 "Stigande3 758 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?