WESTWARD Borrpress Vise med stillastående vinkel


Borrpressskruvar västerut är utformade för att permanent monteras på maskinarbetsbord för att positionera och säkra arbetsstycken. Huvuddelen av dessa robusta enheter kan justeras upp till en 90-graders vinkel, medan basen förblir stationär på maskinens bord.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
10D748
1 262 SEK
A
10D749
1 470 SEK

Funktioner

  • De har justerbara käftar som kan öppnas och stängas för att öka eller minska klämkraften (efter behov).
  • Dessa skruvar har en precisionsskuren, grovgängad justerskruv för att hantera enkelriktade tunga tryckkrafter och ger en enkel avskruvningsmöjlighet i motsatt riktning.
  • De är utrustade med ett litet vev som gör att användaren kan applicera maximal klämkraft under arbetet. Handtaget ger extra hävstång vid rotation utan någon extra ansträngning från användaren.
  • De kommer med en tiltfunktion, där käftarna kan lutas i 90 graders vinkel, vilket tillåter vinklade eller diagonala hål genom objektet under borrning. De är också användbara för att göra laxstjärtfogar för fräsapplikationer.

Vanliga frågor

Vad är syftet med en stationär bas?

Borrpressskruvar med stationära baser kan hålla arbetsstycket stadigt på vilken bordsyta som helst. Denna typ av bas är idealisk för kritiska arbetsstycken, som kräver yttersta försiktighet under borrning, gängning eller brotschning.

Vilken funktion har precisionsborrade och brotschade gångjärnshål?

De precisionsborrade och brotschade gångjärnsstiftshålen möjliggör enkel installation av skruvstäderna på ett arbetsbord.

Vad är dessa duk gjorda av?

Westward borrpressskruvar är gjorda av kraftigt aluminium som ger utmärkt rostbeständighet och förmåga att motstå höga temperaturer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?