WESTWARD 29FX03 Fettpumpsystem 120 Lb./16 Gallon 50: 1 Pumpförhållande | AB8VAU

WESTWARD 29FX03 fettpumpsystem 120 Lb./16 gallon 50:1 pumpförhållande

Finns i lager
Artikel: AB8VAU Modell: 29FX03

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 427 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar fettpump med pistol
Luftintag1/4 "FNPT
Luftmotorstorlek3"
Förbrukning @ 100 PSI21.6 cfm
Passar behållarstorlek120 lb./16 gal. Trumma
Fett typNLGI # 1 & 2
Slanglängd13ft.
MaterialNitrilgummi och stål
Max. Tryck9000 psi
Pumpförhållande50:1
Rör Dia.1-1 / 4 "
Volym per minut4 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.24
Fartygets höjd (cm)24.51
Fartygets längd (cm)71.5
Fartygets bredd (cm)121.01
HS-kod8413500090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Trumskydd Dia. (15-1 / 8 ")

Produktvarianter

ProduktModellPassar behållarstorlekArtikelPris
WESTWARD 29FX02 Fettpumpsystem 35 Lb./5 Gallon 50: 1 Pumpförhållande | AB8VAT 29FX0235 lb./5 gal. HinkBärbar fettpump med pistol21 302 kr
WESTWARD 29FX04 Fettpumpsystem 400 Lb./55 Gallon 50: 1 Pumpförhållande | AB8VAV 29FX04400 lb./55 gal. TrummaSmörj pump med pistol22 622 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 29FX03 fettpumpsystem 120 Lb./16 gallon 50:1 pumpförhållande
23 427 kr /enhet