Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1VEP7 Ir termometer -67 till 428f 1 tum @ 1 tum fokus | AB3UFF

WESTWARD 1VEP7 Ir-termometer -67 till 428f 1 tum @ 1 tums fokus

Finns i lager
Artikel: AB3UFF Modell: 1VEP7
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
362SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelinfraröd termometer
Noggrannhet+/- 3.6 grader F eller +/- 2%
BatteritypCR2032 Litium
DatahållJa
VisaDisplay
emissions~~POS=TRUNCJusterbar 0.05 till 1.00
Fokuspunktstorlek och avstånd1 "@ 1"
LasersiktEnkel prick
MinneMin Max
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 120 grader F.
Repeterbarhet+ /-2%
Respons tid500 msek.
Spektrala känslighet8 till 14 uM
Temp. Räckvidd-67 till 428 grader F
TriggerPush Button

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetBatteritypVisaDriftstemp. RäckviddRespons tidTemp. RäckviddPris
WESTWARD 1VEP5 Ir -termometer -67 till 482f 1 tum@2.5 tums fokus | AB3UFD 1VEP5+/- 3.6 grader F eller +/- 2%AAADisplay32 grader till 120 grader F.1 sek.Infraröd -67 grader till 482 grader F, sond -67 grader till 626 grader F1 492 kr
WESTWARD 1VER1 Ir termometer -27 till 230f 1 tum @ 1 tum fokus | AB3UFG 1VER1+/- 4.5 grader F eller +/- 2.5%LR44Display32 grader till 120 grader F.500 msek.-27 grader till 230 grader F.147SEK
WESTWARD 28AF72 Infraröd termometer -4 till 752f utlösare | AB8TGB 28AF72+/- 2 grader F eller +/- 1%9VBakgrundsbelyst LCD-skärm32 grader till 122 grader F.500 msek.-4 grader till 752 grader F.632SEK
WESTWARD 54TZ28 Infraröd termometer, -20 Deg till 932 Deg, Justering 0.10 till 1.00, Single Dot | CU9XZJ 54TZ28------483SEK
WESTWARD 54TZ31 infraröd termometer, -58 grader till 1922 grader, justering 0.10 till 1.00, dubbel | CU9XZK 54TZ31------1 199 kr
WESTWARD 54TZ32 infraröd termometer, -58 grader till 2282 grader, justering 0.10 till 1.00, dubbel | CU9XZL 54TZ32------1 635 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1VEP7 Ir-termometer -67 till 428f 1 tum @ 1 tums fokus
362SEK /enhet