WESTWARD 32H849 Mellanbröst 26-5 / 16 x 18 x 10-5 / 8 Svart | AC6ACG

WESTWARD 32H849 Mellan bröst 26-5/16 x 18 x 10-5/8 svart

Finns i lager
Artikel: AC6ACG Modell: 32H849

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 218 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMellanliggande bröst
Hjulstorlek5 "x 2"
Caster TypRullager, (2) fast med lås, (2) vridbar
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
FärgSvart
konfigurationCenterbank: 22-5 / 8W x 14-13 / 16D, (2) 2H, (1) 2-15 / 16H
Djup16-15 / 16 "
Lådkapacitet80 lb.
LådglasKullagret
FinishPulverlack
Mätare20 till 22
HandtagRörformad sida
Höjd10.625 "
Ladda betyg240 lb.
LåssystemInternt nyckellås, cylindriskt
MaterialStål
Antal lådor3
Antal handtag2
Antal hyllor0
Lagringskapacitet2287 cu. i.
Bredd26 5 / 16 "
ArbetsytmaterialEVA

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.8205
Fartygets höjd (cm)33.53
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)49.53
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHandtag DesignKroppsfärgFärgHöjdLadda betygLåssystemLagringskapacitetBreddPris
WESTWARD 32H848 Mellanbröst 26-5 / 16 x 18 x 10-5 / 8 Röd | AC6ACF 32H848Fällbar sida-Red10.625 "240 lb.Internt nyckellås, cylindriskt2287 cu. i.26 5 / 16 "3 218 kr
WESTWARD 32H850 Mellanbröst 26-5 / 16 x 18 x 10-5 / 8 Blå | AC6ACH 32H850Fällbar sida-Blå10.625 "240 lb.Internt nyckellås, cylindriskt2287 cu. i.26 5 / 16 "3 218 kr
WESTWARD 48RJ72 Light Duty kista, röd, 4 lådor, mellanliggande, 9-5/8" höjd | AX3MDM 48RJ72Plast-Red9.625 "165 lb.Tubulärt nyckellås1348 cu. i.26.38 "1 952 kr
RFQ
WESTWARD 49EV14 Mellan bröst, pulverlackerad röd, lätt, 42 tums bredd, 19 tums djup | CH6KCT 49EV14-RedPulverlackerad röd--Nycklad7203 XNUMX cu.in.-6 577 kr
RFQ
WESTWARD 49EV15 Mellan bröst, pulverlackerad svart, lätt, 42 tums bredd, 19 tums djup | CH6KCU 49EV15-SvartPulverlackerad svart--Nycklad7203 XNUMX cu.in.-6 577 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 32H849 Mellan bröst 26-5/16 x 18 x 10-5/8 svart
3 218 kr /enhet