WESTWARD Magnetisk sopmaskin


Filter
Montering: Krävs , Typ av handtag: teleskop , Lyftkapacitet: 20 lb.
StilModellHjultypUtökad längdLängdBreddMaterialDriftDragkapacitetTypPris (ex moms)
A
1VTY3
-42 "18 "2"--35 lb.-611 SEK
B
2VAH1
-1.75 "36 "5"Keramiska magneter inneslutna i aluminiumhöljeHäng en magnetisk sopmaskin från gaffeltruck eller bilstötfångare, svep alla förorenade områden, rengör magneten med handsken eller handduk200 lb.Häng-typ5 018 SEK
B
2VAH2
-1.75 "48 "5"Keramiska magneter inneslutna i aluminiumhöljeHäng en magnetisk sopmaskin från gaffeltruck eller bilstötfångare, svep alla förorenade områden, rengör magneten med handsken eller handduk275 lb.Häng-typ5 183 SEK
B
2VAH3
-1.75 "78 "5"Keramiska magneter inneslutna i aluminiumhöljeHäng en magnetisk sopmaskin från gaffeltruck eller bilstötfångare, svep alla förorenade områden, rengör magneten med handsken eller handduk400 lb.Häng-typ9 392 SEK
RFQ
B
2VAH4
-1.75 "84 "5"Keramiska magneter inneslutna i aluminiumhöljeHäng en magnetisk sopmaskin från gaffeltruck eller bilstötfångare, svep alla förorenade områden, rengör magneten med handsken eller handduk425 lb.Häng-typ11 388 SEK
RFQ
C
4YCK5
Plastnav41 "24 "15.125 "Ribbad aluminiumaxelMagnetisk anordning som kan locka till sig metallföremål eller reservdelar som läggs på golvet utan att plocka upp dem en efter en13-1 / 4 lb.w / Wheels and Release1 409 SEK
D
1VTY1
Massiva gummidäck med plastnav42 "13 "2"--35 lb.-766 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?