WESTWARD 2VAH2 Magnetisk sopmaskin Häng-typ 48 In | AC3NYJ

WESTWARD 2VAH2 magnetisk sopmaskin Hang-typ 48 tum

Finns i lager
Artikel: AC3NYJ Modell: 2VAH2

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 470 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk sopmaskin
Diameter1.75 "
Utökad längd1.75 "
Längd48 "
MaterialKeramiska magneter inneslutna i aluminiumhölje
DriftHäng en magnetisk sopmaskin från gaffeltruck eller bilstötfångare, svep alla förorenade områden, rengör magneten med handsken eller handduk
Pickup längd48 "
Dragkapacitet275 lb.
Ytstorlek48 "x 5"
TypHäng-typ
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.735
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)124.46
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8505193000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjultypUtökad längdLängdBreddMaterialDriftDragkapacitetTypPris
WESTWARD 1VTY1 Magnetisk sopmaskin 13 x 2 tum 35 lb drag | AB3XGN 1VTY1Massiva gummidäck med plastnav42 "13 "2"--35 lb.-794SEK
WESTWARD 1VTY3 Magnetisk sopmaskin 18 tum 35 lb drag | AB3XGQ 1VTY3-42 "18 "2"--35 lb.-628SEK
WESTWARD 2VAH1 Magnetisk sopmaskin Häng-typ 36 tum | AC3NYH 2VAH1-1.75 "36 "5"Keramiska magneter inneslutna i aluminiumhöljeHäng en magnetisk sopmaskin från gaffeltruck eller bilstötfångare, svep alla förorenade områden, rengör magneten med handsken eller handduk200 lb.Häng-typ5 331 kr
WESTWARD 2VAH3 Magnetisk sopmaskin Hang-type 78 In | AC3NYK 2VAH3-1.75 "78 "5"Keramiska magneter inneslutna i aluminiumhöljeHäng en magnetisk sopmaskin från gaffeltruck eller bilstötfångare, svep alla förorenade områden, rengör magneten med handsken eller handduk400 lb.Häng-typ9 981 kr
RFQ
WESTWARD 2VAH4 Magnetisk sopmaskin Häng-typ 84 In | AC3NYL 2VAH4-1.75 "84 "5"Keramiska magneter inneslutna i aluminiumhöljeHäng en magnetisk sopmaskin från gaffeltruck eller bilstötfångare, svep alla förorenade områden, rengör magneten med handsken eller handduk425 lb.Häng-typ12 109 kr
RFQ
WESTWARD 4YCK5 Magnetisk sopmaskin med släpp 13 tums bredd | AE2LNR 4YCK5Plastnav41 "24 "15.125 "Ribbad aluminiumaxelMagnetisk anordning som kan locka till sig metallföremål eller reservdelar som läggs på golvet utan att plocka upp dem en efter en13-1 / 4 lb.w / Wheels and Release1 464 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2VAH2 magnetisk sopmaskin Hang-typ 48 tum
5 470 kr /enhet