Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1VTY1 Magnetisk sopmaskin 13 x 2 tum 35 lb drag | AB3XGN

WESTWARD 1VTY1 magnetisk sopmaskin 13 x 2 tum 35lb drag

Finns i lager
Artikel: AB3XGN Modell: 1VTY1
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
794SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk sopmaskin
MontageKrävs
Utökad längd42 "
Längd13 "
Dragkapacitet35 lb.
HjultypMassiva gummidäck med plastnav
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHjultypUtökad längdLängdBreddMaterialDriftDragkapacitetTypPris
WESTWARD 1VTY3 Magnetisk sopmaskin 18 tum 35 lb drag | AB3XGQ 1VTY3-42 "18 "2"--35 lb.-628SEK
WESTWARD 2VAH1 Magnetisk sopmaskin Häng-typ 36 tum | AC3NYH 2VAH1-1.75 "36 "5"Keramiska magneter inneslutna i aluminiumhöljeHäng en magnetisk sopmaskin från gaffeltruck eller bilstötfångare, svep alla förorenade områden, rengör magneten med handsken eller handduk200 lb.Häng-typ5 331 kr
WESTWARD 2VAH2 Magnetisk sopmaskin Häng-typ 48 In | AC3NYJ 2VAH2-1.75 "48 "5"Keramiska magneter inneslutna i aluminiumhöljeHäng en magnetisk sopmaskin från gaffeltruck eller bilstötfångare, svep alla förorenade områden, rengör magneten med handsken eller handduk275 lb.Häng-typ5 470 kr
WESTWARD 2VAH3 Magnetisk sopmaskin Hang-type 78 In | AC3NYK 2VAH3-1.75 "78 "5"Keramiska magneter inneslutna i aluminiumhöljeHäng en magnetisk sopmaskin från gaffeltruck eller bilstötfångare, svep alla förorenade områden, rengör magneten med handsken eller handduk400 lb.Häng-typ9 981 kr
RFQ
WESTWARD 2VAH4 Magnetisk sopmaskin Häng-typ 84 In | AC3NYL 2VAH4-1.75 "84 "5"Keramiska magneter inneslutna i aluminiumhöljeHäng en magnetisk sopmaskin från gaffeltruck eller bilstötfångare, svep alla förorenade områden, rengör magneten med handsken eller handduk425 lb.Häng-typ12 109 kr
RFQ
WESTWARD 4YCK5 Magnetisk sopmaskin med släpp 13 tums bredd | AE2LNR 4YCK5Plastnav41 "24 "15.125 "Ribbad aluminiumaxelMagnetisk anordning som kan locka till sig metallföremål eller reservdelar som läggs på golvet utan att plocka upp dem en efter en13-1 / 4 lb.w / Wheels and Release1 464 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1VTY1 magnetisk sopmaskin 13 x 2 tum 35lb drag
794SEK /enhet