WESTWARD Skruvmaskinborr, höghastighetsstål, konventionell punkt, 118 grader


Filter
Mått typ: Brev , Borrpunkt: 118 grader , Avsluta: Bright , Betyg: Generell mening , Material: Höghastighetsstål , Antal bitar: 1 , Punktvinkel: 118 grader , Punkttyp: Konventionell punkt , Typ: Standard
StilModellDecimal ekvivalentFlöjlängdBrevstorlekTotal längdStorlekPris (ex moms)
A
5 PMF2
0.23401 5 / 16 "A2.437 "-76 SEK
A
5 PMF5
0.24601.375 "D2.5 "D8 SEK
A
5 PMF8
0.26101.437 "G2.625 "G23 SEK
A
5 PMF9
0.26601.5 "H2 11 / 16 "H25 SEK
A
5 PMG2
0.28101.5 "K2 11 / 16 "K29 SEK
A
5 PMG3
0.29001 9 / 16 "L2.75 "L31 SEK
A
5 PMG4
0.29501 9 / 16 "M2.75 "M36 SEK
A
5 PMG5
0.30201.625 "N2 13 / 16 "N33 SEK
A
5 PMG6
0.31601 11 / 16 "O2 15 / 16 "O38 SEK
A
5 PMG9
0.33901 11 / 16 "R3"R42 SEK
A
5 PMH1
0.35801.75 "T3 1 / 16 "T49 SEK
A
5 PMH2
0.36801 13 / 16 "U3.125 "U49 SEK
A
5 PMH3
0.37701.875 "V3.25 "V56 SEK
A
5 PMH4
0.38601.875 "W3.25 "W56 SEK
A
5 PMH5
0.39701 15 / 16 "X3 5 / 16 "X63 SEK
A
5 PMH7
0.41302"Z3.375 "Z70 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?