Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5PMH4 skruvborrmaskin höghastighetsstål Brgt storlek W 118deg | AE6BZJ

WESTWARD 5PMH4 Skruvmaskinborr Höghastighetsstål Brgt Storlek B 118deg

Finns i lager
Artikel: AE6BZJ Modell: 5PMH4
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
56SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvmaskinborr
Decimal ekvivalent0.3860
Mått typBrev
Borrpunkt118 grader
FinishBright
Flöjlängd1.875 "
GradeGenerell mening
BrevstorlekW
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar1
Total längd3.25 "
Pekvinkel118 grader
PunkttypKonventionell punkt
StorlekW
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0338
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdBrevstorlekTotal längdStorlekPris
WESTWARD 5PMF2 skruvmaskin borr höghastighets stål Brgt storlek A 118deg | AE6BYK 5 PMF20.23401 5 / 16 "A2.437 "-76SEK
WESTWARD 5PMF5 skruvborrmaskin höghastighetsstål Brgt storlek D 118deg | AE6BYN 5 PMF50.24601.375 "D2.5 "D8SEK
WESTWARD 5PMF8 skruvmaskinborr Höghastighetsstål Brgt storlek G 118deg | AE6BYR 5 PMF80.26101.437 "G2.625 "G23SEK
WESTWARD 5PMF9 skruvborrmaskin höghastighetsstål Brgt storlek H 118deg | AE6BYT 5 PMF90.26601.5 "H2 11 / 16 "H25SEK
WESTWARD 5PMG2 skruvborrmaskin höghastighetsstål Brgt storlek K 118deg | AE6BYW 5 PMG20.28101.5 "K2 11 / 16 "K29SEK
WESTWARD 5PMG3 skruvmaskinborr Höghastighetsstål Brgt storlek L 118deg | AE6BYX 5 PMG30.29001 9 / 16 "L2.75 "L31SEK
WESTWARD 5PMG4 skruvmaskin borr höghastighets stål Brgt storlek M 118deg | AE6BYY 5 PMG40.29501 9 / 16 "M2.75 "M36SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5PMH4 Skruvmaskinborr Höghastighetsstål Brgt Storlek B 118deg
56SEK /enhet