Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1YNA7 Pvc Pipe Cutter Spärrhake Action 1 To 2 In | AB4LCK

WESTWARD 1YNA7 Pvc-rörskärare spärrhake 1 till 2 tum

Finns i lager
Artikel: AB4LCK Modell: 1YNA7

Få det Maj 7, Tisdag
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
693SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangskärare
blad~~POS=TRUNCHärdat stål
Body MaterialGjuten aluminiumlegering
CutsPVC, CPVC, PEX, polyeten, polybutylen
Skäråtgärdspärr
Klippkapacitet1 "till 2-1 / 2"
Total längd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)34.54
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)19.81
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellblad~~POS=TRUNCBody MaterialSkäråtgärdKlippkapacitetTotal längdErsättningshjulPris
WESTWARD 10D468 Pvc-skär 18 tums längd 2-1/2 tums keps | AA2CBR 10D468--Manuell2.5 "18 "-1 358 kr
WESTWARD 1YNA6 Pvc Pipe Cutter Ratcheting 1 To 1-5 / 8 In | AB4LCJ 1YNA6Härdat stålGjuten aluminiumlegeringspärr1 "till 1-5 / 8"5"-644SEK
WESTWARD 3CYN7 Pvc Cutter 1 / 8-1 5/8 tum Ergonomisk | AC8PQU 3CYN7StålAluminiumManuell1/8" to 1-5/8"8 45 / 64 "-802SEK
WESTWARD 3CYP9 Ratcheting Tube Cutter 5 / 16-1 1/16 In | AC8PRF 3CYP9Stålzinkspärr5/16" to 1-1/8"7.5 "3CYU3443SEK
WESTWARD 3CYR4 Teleskoprörskärare 1 / 4-1 5/8 In | AC8PRK 3CYR4StålAluminiumBifogat flöde1/4" to 1-5/8"5 29 / 32 "3CYU3298SEK
WESTWARD 3CYR9 sluten matarrörskärare 1 / 8-1 1/8 tum | AC8PRQ 3CYR9StålAluminiumBifogat flöde1/8" to 1-1/8"8 5 / 16 "3CYR3248SEK
WESTWARD 3CYT1 Midget Tube Cutter 1 / 8-1 1/8 In | AC8PRR 3CYT1StålzinkBifogat flöde1/8" to 1-1/8"6 5 / 16 "3CYU3198SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1YNA7 Pvc-rörskärare spärrhake 1 till 2 tum
693SEK /enhet