CHICAGO-LATROBE Raka flöjtborrar


Filter
Mått typ: Antal , Avsluta: obestruket , Listnummer: 769 , Material: Fast karbid , Punkttyp: Generell mening
StilModellDecimal ekvivalentBorrpunktFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekTrådstorlekPris (ex moms)
A
78543
-140 grader3 / 4 "1.75 "-0.089-363 SEK
A
78544
-140 grader3 / 4 "1.75 "-0.086-363 SEK
A
78536
-140 grader13 / 16 "1 13 / 16 "-0.1065-412 SEK
A
78537
-140 grader13 / 16 "1 13 / 16 "-0.104-400 SEK
A
78545
-140 grader3 / 4 "1.75 "-0.082-363 SEK
A
78539
-140 grader13 / 16 "1 13 / 16 "-0.0995-389 SEK
A
78547
-140 grader3 / 4 "1.75 "-0.0785-363 SEK
A
78549
-140 grader11 / 16 "1-11 / 16 "-0.073-363 SEK
A
78542
-140 grader3 / 4 "1.75 "-0.0935-363 SEK
A
78552
-140 grader11 / 16 "1-11 / 16 "-0.0635-323 SEK
A
78534
-140 grader7 / 8 "1.875 "-0.111-425 SEK
A
78550
-140 grader11 / 16 "1-11 / 16 "-0.07-363 SEK
A
78533
-140 grader7 / 8 "1.875 "-0.113-425 SEK
A
78538
-140 grader13 / 16 "1 13 / 16 "-0.1015-400 SEK
A
78546
-140 grader3 / 4 "1.75 "-0.081-363 SEK
A
78540
-140 grader13 / 16 "1 13 / 16 "-0.098-389 SEK
A
78541
-140 grader13 / 16 "1 13 / 16 "-0.096-421 SEK
A
78553
-140 grader1 / 2 "1.5 "-0.0595-363 SEK
A
78535
-140 grader7 / 8 "1.875 "-0.11-425 SEK
A
78532
-140 grader7 / 8 "1.875 "-0.116-425 SEK
A
78555
-140 grader1 / 2 "1.5 "-0.052-363 SEK
A
78531
-140 grader7 / 8 "1.875 "-0.12-410 SEK
A
78560
-140 grader1 / 2 "1.5 "-0.04-363 SEK
A
78551
-140 grader11 / 16 "1-11 / 16 "-0.067-323 SEK
A
78556
-140 grader1 / 2 "1.5 "-0.0465-363 SEK
A
78557
-140 grader1 / 2 "1.5 "-0.043-363 SEK
A
78558
-140 grader1 / 2 "1.5 "-0.042-363 SEK
A
78554
-140 grader1 / 2 "1.5 "-0.055-363 SEK
A
78548
-140 grader11 / 16 "1-11 / 16 "-0.076-363 SEK
A
78559
-140 grader1 / 2 "1.5 "-0.041-363 SEK
A
78530
0.1285140 °15 / 16 "1 15 / 16 "0.128 "-#30483 SEK
A
78529
0.1360140 °15 / 16 "1 15 / 16 "0.136 "-#29483 SEK
A
78528
0.1405140 °15 / 16 "1 15 / 16 "0.14 "-#28483 SEK
A
78527
0.1440140 °1"2 1 / 16 "0.144 "-#27483 SEK
A
78526
0.1470140 °1"2 1 / 16 "0.147 "-#26483 SEK
A
78525
0.1495140 °1"2 1 / 16 "0.149 "-#25483 SEK
A
78524
0.1520140 °1"2 1 / 16 "0.152 "-#24483 SEK
A
78523
0.1540140 °1"2 1 / 16 "0.154 "-#23525 SEK
A
78522
0.1570140 °1 1 / 16 "2.125 "0.157 "-#22554 SEK
A
78521
0.1590140 °1 1 / 16 "2.125 "0.159 "-#21555 SEK
A
78520
0.1610140 °1 1 / 16 "2.125 "0.161 "-#20555 SEK
A
78519
0.1660140 °1 1 / 16 "2.125 "0.166 "-#19563 SEK
A
78518
0.1695140 °1 1 / 16 "2.125 "0.169 "-#18563 SEK
A
78517
0.1730140 °1.125 "2.187 "0.173 "-#17637 SEK
A
78516
0.1770140 °1.125 "2.187 "0.177 "-#16637 SEK
A
78515
0.1800140 °1.125 "2.187 "0.18 "-#15637 SEK
A
78514
0.1820140 °1.125 "2.187 "0.182 "-#14637 SEK
A
78513
0.1850140 °1.125 "2.187 "0.185 "-#13637 SEK
A
78512
0.1890140 °1.187 "2.25 "0.189 "-#12637 SEK
A
78511
0.1910140 °1.187 "2.25 "0.191 "-#11637 SEK
A
78510
0.1935140 °1.187 "2.25 "0.193 "-#10653 SEK
A
78509
0.1960140 °1.187 "2.25 "0.196 "-#9653 SEK
A
78508
0.1990140 °1.187 "2.25 "0.199 "-#8653 SEK
A
78507
0.2010140 °1.187 "2.25 "0.201 "-#7653 SEK
A
78506
0.2040140 °1.25 "2.375 "0.204 "-#6736 SEK
A
78505
0.2055140 °1.25 "2.375 "0.205 "-#5736 SEK
A
78504
0.2090140 °1.25 "2.375 "0.209 "-#4736 SEK
A
78503
0.2130140 °1.25 "2.375 "0.213 "-#3736 SEK
A
78502
0.2210140 °1 5 / 16 "2.437 "0.221 "-#2819 SEK
A
78501
0.2280140 °1 5 / 16 "2.437 "0.228 "-#1819 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?