Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD ERAZ92A-094-01T Tig svetsstång R60 3/32 tum diameter 1 Lb. | AD4JUX 41R334

WESTWARD ERAZ92A-094-01T Tig Svetsstång R60 3/32 tum Diameter 1 Lb.

Finns i lager
Artikel: AD4JUX Modell: ERAZ92A-094-01TKorsreferens: 41R334
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
3 648 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsstång
AWS-klassificeringR60
Behållarstorlek1 lb.
behållare TypSlangar
Diameter3 / 32 "
Längd36ft.
MaterialKolstål
Draghållfasthet44 ksi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)95.5
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7215500015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypDiameterLängdMaterialDraghållfasthetPris
WESTWARD RG45-094-01T Svetsstång R45 3/32 tum Diameter 1 Lb. | AD4JQE 41R245 RG45-094-01T1 lb.Slangar3 / 32 "36 "Kolstål52,000 psi149SEK
WESTWARD RG45-094-10T Svetsstång R45 3/32 tum diameter 10 Lb. | AD4JQF 41R246 RG45-094-10T10 lb.Box3 / 32 "36 "Kolstål52,000 psi1 059 kr
WESTWARD RG60-094-01T Svetsstång R60 3/32 tum diameter 1 Lb. | AD4JQL 41R251 RG60-094-01T1 lb.Slangar3 / 32 "36 "Kolstål63,000 psi152SEK
WESTWARD RG60-094-10T Svetsstång R60 3/32 tum diameter 10 Lb. | AD4JQM 41R252 RG60-094-10T10 lb.Box3 / 32 "36 "Kolstål63,000 psi1 064 kr
WESTWARD ERAZ92A-063-01T Tig svetsstång R60 1/16 tum diameter 1 Lb. | AD4JUW 41R333 ERAZ92A-063-01T1 lb.Slangar1 / 16 "36ft.Kolstål44 ksi4 807 kr
WESTWARD ERTI2-063-01T Svetsstång Erti-2 1/16 tum Diameter 1 Lb. | AD4JVB 41R338 ERTI2-063-01T1 lb.Slangar1 / 16 "36ft.Titanlegering50,000 psi2 076 kr
WESTWARD ERTI2-094-01T Svetsstång Erti-2 3/32 tum diameter 1 Lb. | AD4JVC 41R339 ERTI2-094-01T1 lb.Slangar3 / 32 "36ft.Titanlegering50,000 psi2 076 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD ERAZ92A-094-01T Tig Svetsstång R60 3/32 tum Diameter 1 Lb.
3 648 kr /enhet