WM CASTER Nivelleringshjul


Filter
Caster Brake ingår: Ja , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Länkhjul Material: Nylon , Kärnfärg: Svart , Kärnmaterial: Nylon , Icke-märkning: Nej , Typ av tallrik: D , Raceway: Dubbel boll , Stamtyp: Gängad , Temp. Räckvidd: 14 grader till 194 grader F. , Hjullager: Vanligt hål , Hjulfärg: Svart , Hjulmaterial: Nylon
StilModellUtvändigt bultavståndBroms typCaster Load Rating RangeTotala höjdenKuddmaterialPlate StorlekPlattjocklekErsättningshjulPris (ex moms)
A
WMS-40F
1-9 / 16 "x 1-9 / 16"Avslutande slut0 till 299 pund2 13 / 16 "Gummi2-5/32" x 2-5/32"9 / 64 "Tillverkare Nej. WMW402 994 SEK
B
WMSPIN-60S
1 / 2 "Avslutande slut300 till 999 pund3 5 / 16 "Gummi1-13 / 16 "5 / 16 "Tillverkare Nej. WMW604 741 SEK
C
WMIWR-72PF
2-3/4" x 2-3/4"Avslutande slut1000 till 2999 pund4 23 / 32 "Gummi3-3/4" x 3-3/4"1 / 4 "Tillverkare Nej. WMQW1002 300 SEK
D
WMLC-1000FSB
2-3/4" x 2-3/4"Sida1000 till 2999 pund4 13 / 32 "Stål3-3/4" x 3-3/4"1 / 4 "Tillverkare Nej. WMW10002 690 SEK
E
WMIWR-62PF
2-3/4" x 2-3/4"Avslutande slut300 till 999 pund4.125 "Gummi3-1/2" x 3-1/2"13 / 64 "Tillverkare Nej. WMQW801 749 SEK
F
WMLC-700FS
2-3/4" x 2-3/4"Avslutande slut1000 till 2999 pund4-5 / 16 "Stål3-3/4" x 3-3/4"1 / 4 "Tillverkare Nej. WMW7001 916 SEK
G
WMLC-200FS
2-9/32" x 2-9/32"Avslutande slut300 till 999 pund2 27 / 32 "Stål2-7/8" x 2-7/8"5 / 32 "Tillverkare Nej. WMW200958 SEK
H
WMIWR-60PF
2-9/32" x 2-9/32"Avslutande slut300 till 999 pund3 5 / 16 "Gummi2-7/8" x 2-7/8"5 / 32 "Tillverkare Nej. WMQW601 197 SEK
B
WMSPIN-40S
3 / 8 "Avslutande slut0 till 299 pund2 13 / 16 "Gummi1-37 / 64 "9 / 32 "Tillverkare Nej. WMW403 222 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?