Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WM CASTER WMLC-1000FSB Levelling Caster 2200lb 3/8 Inch Overall Height | AG4VAA 34RU57

WM CASTER WMLC-1000FSB Nivelleringshjul 2200lb 3/8 tum totalhöjd

Finns i lager
Artikel: AG4VAA Modell: WMLC-1000FSBKorsreferens: 34RU57
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
2 690 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivelleringshjul
JusteringGroove
Broms typSida
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
HjulmaterialNylon
KärnfärgSvart
KärnmaterialNylon
RamfinishPulverlackat
RammaterialPressgjutet aluminium
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd2-3/4" x 2-3/4"
Ladda betyg2200 lb.
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd2-3/4" x 2-3/4"
Totala höjden4 13 / 32 "
KuddmaterialStål
Plate Storlek3-3/4" x 3-3/4"
Plattjocklek1 / 4 "
plattypD
RacewayDubbel boll
ErsättningshjulTillverkare Nej. WMW1000
Stam Dia.M16
Stamlängd2 23 / 64 "
StammtypGängad
Temp. Räckvidd14 grader till 194 grader F.
HjullagerVanligt hål
HjulfärgSvart
Hjuldiameter3"
HjulmaterialNylon
Hjulbredd2.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0475
Fartygets höjd (cm)33.53
Fartygets längd (cm)15.01
Fartygets bredd (cm)9.5
HS-kod8302200000

Produktvarianter

ProduktModellUtvändigt bultavståndBroms typCaster Load Rating RangeTotala höjdenKuddmaterialPlate StorlekPlattjocklekErsättningshjulPris
WM CASTER WMS-40F Nivelleringshjul 220lb 1/4 tums totalhöjd | AG4UZP 34RU43 WMS-40F1-9 / 16 "x 1-9 / 16"Avslutande slut0 till 299 pund2 13 / 16 "Gummi2-5/32" x 2-5/32"9 / 64 "Tillverkare Nej. WMW402 994 kr
WM CASTER WMSPIN-40S Nivelleringshjul 220lb 3/8 tums totalhöjd | AG4UZR 34RU49 WMSPIN-40S3 / 8 "Avslutande slut0 till 299 pund2 13 / 16 "Gummi1-37 / 64 "9 / 32 "Tillverkare Nej. WMW403 222 kr
WM CASTER WMSPIN-60S Nivelleringshjul 1100lb 1/2 tums totalhöjd | AG4UZT 34RU50 WMSPIN-60S1 / 2 "Avslutande slut300 till 999 pund3 5 / 16 "Gummi1-13 / 16 "5 / 16 "Tillverkare Nej. WMW604 741 kr
WM CASTER WMIWR-60PF Nivelleringshjul 374lb 1/4 tums totalhöjd | AG4UZV 34RU52 WMIWR-60PF2-9/32" x 2-9/32"Avslutande slut300 till 999 pund3 5 / 16 "Gummi2-7/8" x 2-7/8"5 / 32 "Tillverkare Nej. WMQW601 197 kr
WM CASTER WMIWR-62PF Nivelleringshjul 727lb 3/8 tums totalhöjd | AG4UZW 34RU53 WMIWR-62PF2-3/4" x 2-3/4"Avslutande slut300 till 999 pund4.125 "Gummi3-1/2" x 3-1/2"13 / 64 "Tillverkare Nej. WMQW801 749 kr
WM CASTER WMIWR-72PF Nivelleringshjul 1190lb 7/16in total höjd | AG4UZX 34RU54 WMIWR-72PF2-3/4" x 2-3/4"Avslutande slut1000 till 2999 pund4 23 / 32 "Gummi3-3/4" x 3-3/4"1 / 4 "Tillverkare Nej. WMQW1002 300 kr
WM CASTER WMLC-200FS Nivelleringshjul 440lb 1/4 tums totalhöjd | AG4UZY 34RU55 WMLC-200FS2-9/32" x 2-9/32"Avslutande slut300 till 999 pund2 27 / 32 "Stål2-7/8" x 2-7/8"5 / 32 "Tillverkare Nej. WMW200958SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WM CASTER WMLC-1000FSB Nivelleringshjul 2200lb 3/8 tum totalhöjd
2 690 kr /enhet