A B Caster Brake ingår: Nej , Caster Load Rating Range: 0 till 299 pund , Caster produktgrupp: Stiv caster , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Stel , Länkhjul Material: polyuretan , Kärnfärg: Grå , Kärnmaterial: Aluminium , Ramfinish: Pulverlackat , Rammaterial: Gjuten aluminium , Inre bulthålsavstånd: 2-3/4 x 2-3/4" , belastningsbetyg: 550 lb. , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringsbult Dia.: 3 / 8 " , Icke-märkning: Nej , Utvändigt bulthålsavstånd: 2-3/4 x 2-3/4" , Tallrikstorlek: 3-3/4 x 3-3/4" , Plåttjocklek: 1 / 4 " , Typ av tallrik: D , Raceway: Dubbel boll , Temp. Räckvidd: 14 grader till 194 grader F. , Hjullager: Precisionsboll , Hjulfärg: Rensa , Hjulmaterial: polyuretan , Hjulbredd: 1 9 / 16 "