Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WM CASTER GDS-150A-RF Rigid Plate Shock-absorbing Caster Gray | AE9HXR 6JY71

WM CASTER GDS-150A-RF Styv Platta Stötdämpande Caster Grey

Finns i lager
Artikel: AE9HXR Modell: GDS-150A-RFKorsreferens: 6JY71

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 738 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv platta stötdämpande hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
Hjulmaterialpolyuretan
KärnfärgGrå
KärnmaterialAluminium
RamfinishPulverlackat
RammaterialGjuten aluminium
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd2-3/4 x 2-3/4"
Ladda betyg550 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd2-3/4 x 2-3/4"
Totala höjden9 1 / 16 "
Plate Storlek3-3/4 x 3-3/4"
Plattjocklek1 / 4 "
plattypD
RacewayDubbel boll
Temp. Räckvidd14 grader till 194 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgRensa
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd1 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2175
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenHjuldiameterPris
WM CASTER GDS-200A-RF Rigid Plate Shock-absorbing Caster Gray | AE9HYA 6JY79 GDS-200A-RF10.625 "8"3 100 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WM CASTER GDS-150A-RF Styv Platta Stötdämpande Caster Grey
2 738 kr /enhet