Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WM CASTER GDS-200A-RF Styv Platta Stötdämpande Caster Grå | AE9HYA 6JY79

WM CASTER GDS-200A-RF Styv Platta Stötdämpande Caster Grey

Finns i lager
Artikel: AE9HYA Modell: GDS-200A-RFKorsreferens: 6JY79
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
3 100 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv platta stötdämpande hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
Hjulmaterialpolyuretan
KärnfärgGrå
KärnmaterialAluminium
RamfinishPulverlackat
RammaterialGjuten aluminium
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd2-3/4 x 2-3/4"
Ladda betyg550 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd2-3/4 x 2-3/4"
Totala höjden10.625 "
Plate Storlek3-3/4 x 3-3/4"
Plattjocklek1 / 4 "
plattypD
RacewayDubbel boll
Temp. Räckvidd14 grader till 194 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgRensa
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd1 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4425
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenHjuldiameterPris
WM CASTER GDS-150A-RF Styv Platta Stötdämpande Caster Grå | AE9HXR 6JY71 GDS-150A-RF9 1 / 16 "6"2 738 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WM CASTER GDS-200A-RF Styv Platta Stötdämpande Caster Grey
3 100 kr /enhet