ZING Plastkapslat aluminiumlåslås, lika med nyckel


Filter
Kroppsmaterial: Plastkapslad aluminium , Kroppsstil: Rektangulär , Kroppstjocklek: 3 / 4 " , Kroppsbredd: 1.5 " , Kontrollnyckelregistrering krävs: Nej , Nyckeltyp: Lika , Låsmekanism: 6-stifts tumlare , Antal nycklar: 1 , Antal pins: 6 , Shackle Dia.: 1 / 4 " , Bygelmaterial: Plastkapslat stål , Bygelbredd: 11 / 16 "
StilModellSchackeltypKroppsfärgKroppshöjdKroppslängdStötfångarfärgFärgMaster nyckladSchackelhöjdPris (ex moms)
A
7047
UtökadRed1.75 "1.75 "RedRedNej3"172 SEK
A
7061
UtökadBrun1.75 "1.75 "BrunBrunNej3"354 SEK
A
7051
UtökadGrön1.75 "1.75 "GrönGrönNej3"354 SEK
B
7055
UtökadGul1.75 "1.75 "GulGulNej3"354 SEK
A
7053
UtökadSvart1.75 "1.75 "SvartSvartNej3"354 SEK
A
7049
UtökadBlå1.75 "1.75 "BlåBlåNej3"354 SEK
A
7059
UtökadOrange1.75 "1.75 "OrangeOrangeNej3"354 SEK
A
7057
UtökadPurple1.75 "1.75 "PurplePurpleNej3"354 SEK
C
7067
ÖppenGrön1.75 "1.75 "GrönGrönNej1.5 "1 725 SEK
D
7087
ÖppenRed3"3"-RedJa1.5 "1 806 SEK
E
7037
ÖppenSvart1.75 "1.75 "SvartSvartNej1.5 "332 SEK
F
7035
ÖppenGrön1.75 "1.75 "GrönGrönNej1.5 "332 SEK
G
7064
ÖppenBlå1.75 "1.75 "BlåBlåNej1.5 "905 SEK
H
7085
ÖppenBrun3"3"-BrunJa1.5 "288 SEK
I
7065
ÖppenBlå1.75 "1.75 "BlåBlåNej1.5 "1 725 SEK
J
7071
ÖppenRed3"3"-RedJa1.5 "288 SEK
K
7033
ÖppenBlå1.75 "1.75 "BlåBlåNej1.5 "332 SEK
L
7083
ÖppenOrange3"3"-OrangeJa1.5 "288 SEK
M
7092
ÖppenGul3"3"-GulJa1.5 "735 SEK
N
7075
ÖppenGrön3"3"-GrönJa1.5 "288 SEK
O
7081
ÖppenPurple3"3"-PurpleJa1.5 "288 SEK
P
7079
ÖppenGul3"3"-GulJa1.5 "288 SEK
Q
7088
ÖppenBlå3"3"-BlåJa1.5 "735 SEK
R
7069
ÖppenGul1.75 "1.75 "GulGulNej1.5 "1 725 SEK
S
7086
ÖppenRed3"3"-RedJa1.5 "735 SEK
T
7045
ÖppenBrun1.75 "1.75 "BrunBrunNej1.5 "332 SEK
U
7073
ÖppenBlå3"3"-BlåJa1.5 "288 SEK
V
7091
ÖppenGrön3"3"-GrönJa1.5 "1 806 SEK
W
7041
ÖppenPurple1.75 "1.75 "PurplePurpleNej1.5 "332 SEK
X
7063
ÖppenRed1.75 "1.75 "RedRedNej1.5 "1 725 SEK
Y
7089
ÖppenBlå3"3"-BlåJa1.5 "1 806 SEK
Z
7039
ÖppenGul1.75 "1.75 "GulGulNej1.5 "327 SEK
A1
7077
ÖppenSvart3"3"-SvartJa1.5 "288 SEK
B1
7031
ÖppenRed1.75 "1.75 "RedRedNej1.5 "332 SEK
C1
7043
ÖppenOrange1.75 "1.75 "OrangeOrangeNej1.5 "332 SEK
D1
7093
ÖppenGul3"3"-GulJa1.5 "1 806 SEK
E1
7062
ÖppenRed1.75 "1.75 "RedRedNej1.5 "905 SEK
F1
7068
ÖppenGul1.75 "1.75 "GulGulNej1.5 "905 SEK
G1
7066
ÖppenGrön1.75 "1.75 "GrönGrönNej1.5 "905 SEK
H1
7090
ÖppenGrön3"3"-GrönJa1.5 "735 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?