Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZING 7073 Lockout-hänglås med samma nyckel Blå 1/4 tums diameter | AF2GRE 6TMH4

ZING 7073 Lockout-hänglås med samma nyckel Blå 1/4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AF2GRE Modell: 7073Korsreferens: 6TMH4
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
288SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout hänglås
KroppsfärgBlå
KroppsfinishPlastkapslad
Kroppshöjd3"
Kroppslängd3"
Body MaterialPlastkapslad aluminium
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek3 / 4 "
Kroppsbredd1.5 "
FärgBlå
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypLika
Låsmekanism6-stifts tumlare
Master nyckladJa
Antal nycklar1
Antal stift6
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd1.5 "
BygelmaterialPlastkapslat stål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8301104000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSchackeltypKroppsfärgKroppshöjdKroppslängdStötfångarfärgFärgMaster nyckladSchackelhöjdPris
ZING 7031 Lockout Hänglås med nyckel Röd 1/4 tums bygeldiameter | AE8FLZ 6CXF8 7031ÖppenRed1.75 "1.75 "RedRedNej1.5 "332SEK
ZING 7033 Lockout Hanglock Keyed Alike Blue 1/4 tum Diameter | AE8FMB 6CXG0 7033ÖppenBlå1.75 "1.75 "BlåBlåNej1.5 "332SEK
ZING 7035 Lockout Padlock Keyed Alike Green 1 / 4in. Diameter | AE8FMD 6CXG2 7035ÖppenGrön1.75 "1.75 "GrönGrönNej1.5 "332SEK
ZING 7037 Lockout Hänglås Keyed Alike Black 1/4 in. Diameter | AE8FMF 6CXG4 7037ÖppenSvart1.75 "1.75 "SvartSvartNej1.5 "332SEK
ZING 7039 Lockout Hanglock Keyed Alike Yellow 1/4 Inch Inch Diameter | AE8FMH 6CXG6 7039ÖppenGul1.75 "1.75 "GulGulNej1.5 "327SEK
ZING 7041 Lockout Hänglås med nycklar Lila 1/4 tums diameter | AE8FMK 6CXG8 7041ÖppenPurple1.75 "1.75 "PurplePurpleNej1.5 "332SEK
ZING 7043 Lockout Hanglock Keyed Alike Orange 1/4 tum tum Diameter | AE8FMM 6CXH0 7043ÖppenOrange1.75 "1.75 "OrangeOrangeNej1.5 "332SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZING 7073 Lockout-hänglås med samma nyckel Blå 1/4 tums diameter
288SEK /enhet