ZOELLER Simplex avloppspaket


Filter
Ledningslängd: 15ft. , Omslagsmaterial: polyeten , Funktion: Hissar avloppsvatten upp till befintliga avloppsledningar , HP: 4/10 , Hz: 60 , Inlopp: 4" , Max. Dia. Fasta ämnen: 2" , Utlopp: 2" , Fas: 1 , Typ: Under klass , Garanti: 1 år.
StilModellMotorvarvtalAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadRPMSpänningGPM för vatten @ 15 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadMax. Flytande temp.Pris (ex moms)
A
910-0033
17259.46017251152390130 grader F13 234 SEK
A
910-0034
17254.76017252402390130 grader F14 496 SEK
B
912-0121
34005.55334001153282110 grader F10 697 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?