ZOELLER 910-0034 Simplex avloppspaket System 230v | AC2TAY 2MNE5

ZOELLER 910-0034 Simplex Avloppspaketsystem 230v

Finns i lager
Artikel: AC2TAY Modell: 910-0034Korsreferens: 2MNE5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 496 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSimplex avloppssystem
Amps4.7
Handfatskapacitet33 gal.
Handfathöjd30 "
Handfatmaterialpolyeten
backventil2 "PVC
Ledningslängd15ft.
Omslagsmaterialpolyeten
Funktion Hissar avloppsvatten upp till befintliga avloppsledningar
GPM för vatten @ 10 ft. av Head60
GPM för vatten @ 15 ft. av Head23
GPM för vatten @ 5 ft. av Head90
HP4/10
Hz60
Inlopp4"
Max. Dia. Torrsubstanser2"
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Temp.130 grader F
Maximal huvud18 ft.
Motorvarvtal1725
Classic Outlet2"
Fas1
RPM1725
VäxlaVertikal
TypUnder klass
vind2"
Spänning240
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.95
Fartygets höjd (cm)77.47
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)54.61
HS-kod8413810030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Handfat Dia. (18 ")
    • IAPMO godkänd (ja)

Produktvarianter

ProduktModellMotorvarvtalAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadRPMSpänningGPM för vatten @ 15 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadMax. Flytande temp.Pris
ZOELLER 910-0033 Simplex avloppspaket System 115v | AC2TAW 2MNE1 910-003317259.46017251152390130 grader F13 234 kr
ZOELLER 912-0121 Simplex avloppspaket System 115v | AC2TAX 2MNE3 912-012134005.55334001153282110 grader F10 697 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZOELLER 910-0034 Simplex Avloppspaketsystem 230v
14 496 kr /enhet