ZOELLER 912-0121 Simplex avloppspaket System 115v | AC2TAX 2MNE3

ZOELLER 912-0121 Simplex Avloppspaketsystem 115v

Finns i lager
Artikel: AC2TAX Modell: 912-0121Korsreferens: 2MNE3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 697 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSimplex avloppssystem
Amps5.5
Handfatskapacitet33 gal.
Handfathöjd30 "
Handfatmaterialpolyeten
backventil2 "PVC
Ledningslängd15ft.
Omslagsmaterialpolyeten
Funktion Hissar avloppsvatten upp till befintliga avloppsledningar
GPM för vatten @ 10 ft. av Head53
GPM för vatten @ 15 ft. av Head32
GPM för vatten @ 5 ft. av Head82
HP4/10
Hz60
Inlopp4"
Max. Dia. Torrsubstanser2"
Max. Flytande temp.110 grader F
Max. Temp.110 grader F
Maximal huvud19 ft.
Motorvarvtal3400
Classic Outlet2"
Fas1
RPM3400
VäxlaVertikal
TypUnder klass
vind2"
Spänning115
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
Fartygets höjd (cm)116.84
Fartygets längd (cm)55.37
Fartygets bredd (cm)55.37
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Handfat Dia. (18 ")
    • IAPMO godkänd (ja)

Produktvarianter

ProduktModellMotorvarvtalAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadRPMSpänningGPM för vatten @ 15 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadMax. Flytande temp.Pris
ZOELLER 910-0033 Simplex avloppspaket System 115v | AC2TAW 2MNE1 910-003317259.46017251152390130 grader F13 234 kr
ZOELLER 910-0034 Simplex avloppspaket System 230v | AC2TAY 2MNE5 910-003417254.76017252402390130 grader F14 496 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZOELLER 912-0121 Simplex Avloppspaketsystem 115v
10 697 kr /enhet