A B Basmaterial: Plast , Lagertyp: Boll , Bästa effektivitet GPM @ Head: 16 @ 60 ft , Bästa effektivitetsintervall GPM @ Head: 17.5-14 GPM @ 50-70 Ft , Sladdlängd: 9ft. , Diameter: 8" , Plikt: Intermittent , GPM vatten @ 30 Ft. av huvudet: 20 , GPM vatten @ 40 Ft. av huvudet: 18 , GPM vatten @ 50 Ft. av huvudet: 17 , GPM vatten @ 60 Ft. av huvudet: 16 , GPM vatten @ 70 Ft. av huvudet: 13 , GPM vatten @ 80 Ft. av huvudet: 11 , HP: 1/2 , Hz: 60 , Impellertyp: Öppen , Inlopp: 3 / 4 " , Inloppstryck: 50 psi , Isoleringsklass: B , Längd: 11 " , Max. Huvud: 115 ft. , Max. Tryck: 50 psi , Max. Specifik gravitation: 1 , Maximalt huvud: 34 ft. , Motorkapsling: Nema 1 , Motorvarvtal: 3450 , Utlopp: 3 / 4 " , Fas: 1 , Skruvmaterial: Rostfritt stål , Tätningsmaterial: Kol / keramik , Tätningstyp: Mekanisk kassett , Servicefaktor: 1 , Suglyft: 15 Ft. , Termiskt skydd: Ja , Toppmaterial: Plast , Spänning: 115 , Garanti: 1 år , blött material: Plast, Gjutjärn, Mässing , Bredd: 5.5 "