ZOELLER 314-0002 Utility Pump för överföring 1/2 Hp 1 Ph 115v | AD7YRA 4HEX4

ZOELLER 314-0002 Utility Transfer Pump 1/2 Hp 1 Ph 115v

Finns i lager
Artikel: AD7YRA Modell: 314-0002Korsreferens: 4HEX4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 122 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygspump
Amps8.0
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head16 @ 60 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head17.5-14 GPM @ 50-70 Ft
Cord20 ft.
DutyIntermittent
GPM för vatten @ 1 ft. av Head23.5
GPM för vatten @ 10 ft. av Head22.5
GPM för vatten @ 15 ft. av Head22
GPM för vatten @ 20 ft. av Head21.5
GPM för vatten @ 25 ft. av Head21
GPM för vatten @ 30 ft. av Head20
GPM för vatten @ 35 ft. av Head19
GPM för vatten @ 40 ft. av Head18
GPM för vatten @ 5 ft. av Head23
GPM för vatten @ 50 ft. av Head17
GPM för vatten @ 60 ft. av Head16
GPM för vatten @ 70 ft. av Head13
GPM för vatten @ 80 ft. av Head11
GPM för vatten @ 90 ft. av Head7
Höjd8"
Husets materialGjutjärn
HP1/2
Hz60
Pumphjulsmaterialtermoplast
PumphjulstypÖppen
Inlopp3 / 4 "
Inloppstryck50 psi
Längd11 "
Max. Huvud115 ft.
Max. Flytande temp.120 F
Max. Tryck50 psi
Max. Specifik gravitation1
MotorhöljeNema 1
motortypAC
Classic Outlet3 / 4 "
Fas1
RPM6000
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsmaterialKol / keramik
TätningstypMekanisk kassett
Servicefaktor1
AxelmaterialKolkeramik
Suglyft15 Ft.
TypSjälvsugande
Spänning115
Vättade materialPlast, Gjutjärn, Mässing
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.8075
Fartygets höjd (cm)26.42
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • GPH för vatten @ 10 PSI (1275)
    • GPH för vatten @ 15 PSI (1150)
    • GPH för vatten @ 20 PSI (1100)
    • GPH för vatten @ 25 PSI (950)
    • GPH för vatten @ 30 PSI (800)
    • GPH för vatten @ 35 PSI (650)
    • GPH för vatten @ 40 PSI (300)
    • GPH för vatten @ 5 PSI (1300)

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadPumphjulsmaterialMax. Flytande temp.motortypRPMAxelmaterialPris
ZOELLER 46-0005 Pump Utility 1/2 Hp 115v | AE9FVC 6JGV8 46-0005PlastAC 647Plast104 grader FPSC3450Rostfritt stål6 878 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZOELLER 314-0002 Utility Transfer Pump 1/2 Hp 1 Ph 115v
8 122 kr /enhet