Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 03729 Unitized Wheel 3x1/4x1/4 Ao Grov, 40 Pk | AC2ECZ 2JDN9

3M 03729 Unitized Wheel 3x1/4x1/4 Ao Coarse, 40 Pk

Finns i lager
Artikel: AC2ECZ Modell: 03729Korsreferens: 2JDN9
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
10 644 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnhetshjul
SlipmaterialAluminiumoxid
FärgTan
DensitetHård (7)
Diameter3"
GradeGrov
Max. Varvtal18,100
Monteringsstorlek1 / 4 "
MonteringstypArbor Hole
StilKlipp och polera
Bredd1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod6804221000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStilSlipmaterialFärgBreddDensitetDiameterGradeMax. VarvtalPris
3M 03705 Unitized Wheel 3x1/2x1/4 Ao Med, 20 Pk | AB9BVC 2AYN9 03705Klipp och poleraAluminiumoxidTan1 / 2 "Hård (7)3"Medium15,1008 323 kr
3M 03728 Unitized Wheel 3x1/4x1/4 Ao Med, 40 Pk | AB9BVE 2AYP5 03728Klipp och poleraAluminiumoxidTan1 / 4 "Hård (7)3"Medium18,10010 644 kr
3M 14042 Unitized Wheel 4x1/4x1/4 Sc Med, 20 Pk | AB9BXP 2AZH3 14042Klipp och poleraKiselkarbidGrå1 / 4 "Hård (7)4"Medium12,1008 442 kr
3M 29205 Unitized Wheel 4.5 Diameter 7/8 Ah Ao Med, 5 Pk | AB9BYN 2AZU6 29205Klipp och poleraAluminiumoxidTan7 / 8 "Hård (7)4.5 "Medium11,0003 336 kr
3M 01012 Unitized Wheel 3x1x1/4 Sc Xcrs, 10 Pk | AB9CCD 2BAD4 01012Rengör och avlägsnaKiselkarbidSvart1"Hård (7)3"Extra Grov14,1007 032 kr
3M 01563 Unitized Wheel 3x1/4x1/4 Ao Fn, 40 Pk | AB9CDR 2BAR5 01563Klipp och poleraAluminiumoxidTan1 / 4 "Medel (5)3"Änden18,10010 490 kr
3M 01032 Unitized Wheel 6 Inch Diameter x 1 Wx5/8 Sc Xcrs, 2 Pk | AB9JJG 2DHZ3 01032Rengör och avlägsnaKiselkarbidSvart1"Hård (7)6"Extra Grov70004 897 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 03729 Unitized Wheel 3x1/4x1/4 Ao Coarse, 40 Pk
10 644 kr /enhet