Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 04020 Mini-dorn 1 tum | AE2WCQ 4ZR08

3M 04020 Mini Dorn 1 In

Finns i lager
Artikel: AE2WCQ Modell: 04020Korsreferens: 4ZR08
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
280SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini dorn
Max. Varvtal14,000
Pilot Dia.1 / 4 "
Pilotlängd2-7 / 8 "
Shank Dia.1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLängdMax. VarvtalTråd storlekBricka ODPris
3M 15012 Unitized Wheel Dorn, 5 Pk | AB9JKU 2DJL5 15012Enhetshjulsdorn-25,100--3 220 kr
3M 04018 Plastdorn 1 tum | AE2WCP 4ZR07 04018Scotch-brite hjul tillbehör2 1 / 16 "22,200-3 / 4 "207SEK
3M 13928 Gängad dorn | AE2WFV 4ZR92 13928Gängad dorn-24,1001 / 4-20-62SEK
3M 13968 dorn | AE2WFW 4ZR93 13968Dorn2"14,000-1"122SEK
3M 14307 Gängad dorn | AE6BMT 5PJA1 14307Gängad dorn-24,1008-32-93SEK
3M 934 dornar och spindlar, 3 tum | CE9XXB 20RU49 934Kärnor-12,000 RPM--395SEK
3M 932 dornar och spindlar, 2 tum | CE9XXC 20RU48 932Kärnor-20,000 RPM--224SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 04020 Mini Dorn 1 In
280SEK /enhet