Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 05777 Mjukt gränssnittsplatta 6 x 1/2 x 3/4 In | AD2DXY 3NLR8

3M 05777 Soft Interface Pad 6 x 1/2 x 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD2DXY Modell: 05777Korsreferens: 3NLR8
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
457SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMjukt gränssnittsplatta
MaterialSkum
Max. Varvtal12,000
Storlek6 x 1/2 x 3/4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8467990190
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Mjuk, hållbar skumgränssnittsplatta Förbättrar slipande skärning och finish, minskar vibrationer på DA-slumpmässiga orbitalslipmaskiner med 3M (TM) Hookit (TM) skivplattor

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 05777 Soft Interface Pad 6 x 1/2 x 3/4 tum
457SEK /enhet