Ställdonets plats: ★★★★ , ampere: 5 , Kontaktformulär: SPDT , Djup: 0.71 " , Elektrisk koppling: Skruvplintar , IP-betyg: 67 , Rörelse: Vertikal , NEMA-betyg: 3, 4, 13 , Drifttemp. Räckvidd: -14 grader till 158 grader F. , Roller Dia.: 11mm , Rullbredd: 4mm , Spänningsvärde: 250AC , Bredd: 2.29 "
Gränslägesbrytare för allmänt ändamål, skruvterminaler, SPDT
Dayton miniatyr precisionsgränslägesbrytare för att upptäcka närvaro eller frånvaro av föremål i industriella applikationer. Dessa enheter har metallhölje för användning i tuffa miljöer, rullspak/kolvmanöverdon för att signalera kontakterna för öppning/stängning av den elektriska anslutningen när de upptäcker ett föremål (mål), och skruvterminaler för att möjliggöra enkel kabelkonfiguration. De uppfyller 1P67-skyddet mot damm, smuts och andra föroreningar och är idealiska för lågtemperaturapplikationer från -14 till 158 grader F. Välj från en uppsättning av dessa mikrogränslägesbrytare, tillgängliga i höjderna 2.11, 2.18 och 2.41 tum.