Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 1125 Folietejp 11-1/2 tum x 12 tum koppar, 6 pk | AD6HTW 45J591

3M 1125 Folietejp 11-1/2 tum x 12 tum koppar, 6 pk

Finns i lager
Artikel: AD6HTW Modell: 1125Korsref: 45J591
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
1 554 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvskärmande tejp
Vidhäftningsstyrka40 oz / tum
AdhesivLedande akryl
FärgKoppar
Längd12 "
MaterialKoppar
Prestanda Temp.-40 grader till 130 grader C.
Formarektangel
Draghållfasthet25 pund / tum
Tjocklek3.5 mil.
Bredd11.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod7410120060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekVidhäftningsstyrkaAdhesivBreddDiameterLängdMaterialPrestanda Temp.Pris
3M 1181 Folietape 1/2 tum x 6 yard koppar | AA6WKP 15C816 11812.6 mil.35 oz / tumLedande akryl1 / 2 "-6yd.Deadsoft kopparUpp till 200 grader F.626SEK
3M 1181 Folietape 1/4 tum x 6 yard koppar | AA6WKQ 15C817 11812.6 mil.35 oz / tumLedande akryl1 / 4 "-6yd.Deadsoft kopparUpp till 200 grader F.289SEK
3M 1181 skärmfolietejp 1 tum x 6 yard koppar | AA6WKR 15C818 11812.6 mil.35 oz / tumLedande akryl1"-6yd.Deadsoft kopparUpp till 200 grader F.1 171 kr
3M 1181 skärmfolietejp 2 tum x 6 yard koppar | AA6WKT 15C819 11812.6 mil.35 oz / tumLedande akryl2"-6yd.Deadsoft kopparUpp till 200 grader F.2 060 kr
3M 1181 Folietape 3/4 tum x 6 yard koppar | AA6WKU 15C820 11812.6 mil.35 oz / tumLedande akryl3 / 4 "-6yd.Deadsoft kopparUpp till 200 grader F.843SEK
3M 1181 skärmfolietejp 3 tum x 6 yard koppar | AA6WKV 15C821 11812.6 mil.35 oz / tumLedande akryl3"-6yd.Deadsoft kopparUpp till 200 grader F.2 691 kr
3M 1194 Folietape 1/2 tum x 6 yard koppar | AA6WLB 15C827 11942.6 mil.40 oz / tumIcke-ledande akryl1 / 2 "-6yd.KopparUpp till 149 grader F.280SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 1125 Folietejp 11-1/2 tum x 12 tum koppar, 6 pk
1 554 kr /enhet